- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アングル 40 40のおすすめ人気ランキング
アングル 40 40のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新3,560件の「アングル 40 40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールアングル」、「l鋼材」、「L40型穴明アングル両穴タイプ」などの商品も取り扱っております。
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
2400
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
穴あきアングル
材質/仕上
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
11×40
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)
3
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
トラスコ品番
507-2867
材質
SUS430
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.41
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質
ステンレス(SUS304)
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法WP(mm)
40
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工